Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 15 x 18 mm, max. Bündel-Ø 14 mm, trans


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PVC Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 15 x 18 mm, max. Bündel-Ø 14 mm, trans
PVC Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 15 x 18 mm, max. Bündel-Ø 14 mm, trans
Artikel-Nr.:
     4502-52P2061
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1806250000
EAN/GTIN:
     4032248275762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierer, 1806250000, Weidmüller Kabelmarkierer, 10-14 mm, 18 mm, PVC, transparent Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
15 mm
Farbe:
transparent
Höhe:
18 mm
Material:
PVC
max. Bündeldurchmesser:
14 mm
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
SE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
200
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,06077*
€ 0,08917*
200
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0632*
€ 0,093*
19 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0637*
€ 0,0933*
20 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0679*
€ 0,0992*
Lager 4502
200
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,189*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 37,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609981697
ab € 0,08627*
Zubehör
Weidmüller
1609981044
ab € 0,08717*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.