Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 18 x 18 mm, max. Bündel-Ø 22 mm, trans


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PVC Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 18 x 18 mm, max. Bündel-Ø 22 mm, trans
PVC Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 18 x 18 mm, max. Bündel-Ø 22 mm, trans
Artikel-Nr.:
     4502-52P2068
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1806320000
EAN/GTIN:
     4032248275830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierer, 1806320000, Weidmüller Kabelmarkierer, 14-22 mm, 18 mm, PVC, transparent Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
18 mm
Farbe:
transparent
Höhe:
18 mm
Material:
PVC
max. Bündeldurchmesser:
22 mm
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
SE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1124*
€ 0,1584*
200
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,11155*
€ 0,15855*
22 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1139*
€ 0,1609*
19 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1123*
€ 0,1631*
Lager 4502
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 58,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.