Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 21 x 7.4 mm, max. Bündel-Ø 7.4 mm, rot,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PA Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 21 x 7.4 mm, max. Bündel-Ø 7.4 mm, rot,
PA Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 21 x 7.4 mm, max. Bündel-Ø 7.4 mm, rot,
Artikel-Nr.:
     4502-52P5934
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1919130000
EAN/GTIN:
     4032248555451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierer, 1919130000, Weidmüller Kabelmarkierer, 4.8-7.4 mm, 7.4 mm, Polyamid 66, Rot Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
21 mm
Farbe:
rot
Höhe:
7.4 mm
Material:
PA
max. Bündeldurchmesser:
7.4 mm
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
160
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,16792*
€ 0,22792*
18 Tage
unbekannt
160
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1815*
€ 0,2515*
7 Tage
unbekannt
160
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1839*
€ 0,2539*
Lager 4502
160
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,26*
58 Tage
nicht lagernd
160
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,19063*
€ 0,26063*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 41,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weidmüller
1919110000
ab € 11,77024*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.