Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 21 x 8.4 mm, max. Bündel-Ø 7.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polyamid Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 21 x 8.4 mm, max. Bündel-Ø 7.8 mm
Polyamid Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 21 x 8.4 mm, max. Bündel-Ø 7.8 mm
Artikel-Nr.:
     4502-52P5938
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1919170000
EAN/GTIN:
     4032248555567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer, 1919170000, Weidmüller Kabelmarkierer, 5.8-7.8 mm, 8.4 mm, Polyamid 66, Gelb Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
21 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
8.4 mm
Material:
Polyamid
max. Bündeldurchmesser:
7.8 mm
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
160
€ 7,90*
ab € 0,26473*
€ 0,36473*
19 Tage
unbekannt
160
€ 5,90*
ab € 0,2866*
€ 0,3966*
21 Tage
unbekannt
160
€ 5,50*
ab € 0,2904*
€ 0,4004*
50 Tage
nicht lagernd
160
€ 4,45*
ab € 0,30119*
€ 0,41119*
Lager 4502
160
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 96,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.