Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 12 x 3.2 mm, max. Bündel-Ø 2.1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polyamid Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 12 x 3.2 mm, max. Bündel-Ø 2.1 mm
Polyamid Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 12 x 3.2 mm, max. Bündel-Ø 2.1 mm
Artikel-Nr.:
     4502-52P5952
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1919320000
EAN/GTIN:
     4032248555703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierer, 1919320000, Weidmüller Kabelmarkierer, 1.7-2.1 mm, 3.2 mm, Polyamid 66, Rot Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
12 mm
Farbe:
rot
Höhe:
3.2 mm
Material:
Polyamid
max. Bündeldurchmesser:
2.1 mm
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
400
€ 7,90*
ab € 0,08114*
€ 0,11824*
20 Tage
unbekannt
400
€ 5,90*
ab € 0,0877*
€ 0,1281*
22 Tage
unbekannt
400
€ 5,50*
ab € 0,0891*
€ 0,1299*
51 Tage
nicht lagernd
400
€ 4,45*
ab € 0,0929*
€ 0,1349*
Lager 4502
400
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,204*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 81,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.