Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 12 x 4.6 mm, max. Bündel-Ø 3.7 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PA Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 12 x 4.6 mm, max. Bündel-Ø 3.7 mm, gelb
PA Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 12 x 4.6 mm, max. Bündel-Ø 3.7 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     4502-52P5963
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1919520000
EAN/GTIN:
     4032248555819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierer, 1919520000, Weidmüller Kabelmarkierer, 3-3.7 mm, 4.6 mm, Polyamid 66, Gelb Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
12 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
4.6 mm
Material:
PA
max. Bündeldurchmesser:
3.7 mm
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
320
€ 7,90*
ab € 0,09143*
€ 0,11993*
22 Tage
nicht lagernd
320
€ 4,95*
ab € 0,0927*
€ 0,1216*
320
€ 5,00*
ab € 0,09235*
€ 0,12175*
320
€ 3,90*
ab € 0,09587*
€ 0,12547*
Lager 4502
320
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 320 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 640 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 6400 Stück
€ 0,126*
€ 0,15
pro Stück
ab 960000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 320 Stück
Mindestbestellmenge: 320 Stück ( entspricht € 46,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.