Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 10-polig, RM 3.5 mm, gerade, schwarz, 1966940000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchsenleiste, 10-polig, RM 3.5 mm, gerade, schwarz, 1966940000
Buchsenleiste, 10-polig, RM 3.5 mm, gerade, schwarz, 1966940000
Buchsenleiste, 10-polig, RM 3.5 mm, gerade, schwarz, 1966940000
Artikel-Nr.:
     4502-52P8242
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1966940000
EAN/GTIN:
     4032248660728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
weidmüller buchsenleiste
Buchsenleiste, 1966940000, Weidmüller Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, 3.50 mm, Polzahl: 10, verzinnt, schwarz, Box Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Zugfederanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
200 V
Nennstrom:
10.3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste, buchsenleiste 10 polig, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
102
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,736*
€ 5,676*
Lager 4502
510
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 6,08*
18 Tage
nicht lagernd
510
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,124*
€ 6,104*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,6833*
€ 6,8233*
59 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 497,77*
€ 559,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 510 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 102 Stück
Mindestbestellmenge: 510 Stück ( entspricht € 3.100,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.