Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Anschlussleitung, USB Stecker Typ A auf USB Stecker Typ A, 1.5 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB Anschlussleitung, USB Stecker Typ A auf USB Stecker Typ A, 1.5 m, schwarz
USB Anschlussleitung, USB Stecker Typ A auf USB Stecker Typ A, 1.5 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-52P9203
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1993550015
EAN/GTIN:
     4050118378573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb anschlußkabel 1,5m a-a
USB Kabel, USB A, USB A, PVC, 1.5 m Anschlussfertiges USB Kabel mit USB an USB, bzw. USB an Micro USB Stecker in verschiedenen Längen.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
USB Stecker Typ A
Anschluss (2):
USB Stecker Typ A
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.5 m
USB Standard:
USB
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0522 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Computer, Computerzubehör, USB-Kabel, USB-Leitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 5,37*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,65*
€ 5,54*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,51*
€ 9,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.