Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 30 x 4 mm, rot, 2005870000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PE Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 30 x 4 mm, rot, 2005870000
PE Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 30 x 4 mm, rot, 2005870000
Artikel-Nr.:
     4502-52P9579
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2005870000
EAN/GTIN:
     4050118390384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Kabelmarkierer, 2005870000, Weidmüller Kabelmarkierer, 4 mm, Polyester, Rot Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
30 mm
Farbe:
rot
Höhe:
4 mm
Material:
PE
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,0936*
€ 0,1104*
2000
Frei Haus
ab € 0,09896*
€ 0,11646*
21 Tage
unbekannt
2000
€ 6,99*
ab € 0,1007*
€ 0,1181*
2000
Frei Haus
ab € 0,10258*
€ 0,12058*
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,131*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 262,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.