Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 1393586-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 1393586-9
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 1393586-9
Artikel-Nr.:
     4502-53F2967
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1393586-9
EAN/GTIN:
     4099889998184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Kompaktstiftleisten gerade Typ TE Connectivity/AMP...-139. In Standardausführung, für Leiterplattenmontage, zur Aufnahme von Federleisten DIN 41651 für BUS- und Endverbindungen, mit Mittenpolarisierung und Polarisierungsnasen, sowie Markierungen für den ersten Kontakt; Grundrastermaß: 2,54 mm. Betriebsstrom bei 20 °C: 1,5 A, Prüfspannung Kontakt/Kontakt: 0,94 kV, Isolationswiderstand: min. 100 GOhm, Betriebstemperatur: –55 bis +125 °C, Gehäuse: thermoplastischer Kunststoff, glasfaserverstärkt, selbstverlöschend nach UL 94 V-0, Kontakte: Kupferlegierung, Au über Pd, Anforderungsstufe 2 (min. 200 Steckzyklen), Lötstifte: über Nickel verzinnt, für Bohrungen 1,0 mm, Schneidklemme: über Nickel verzinnt. Die 6polige Ausführung wird ohne Polarisierungsnasen und Mittenpolarisierung geliefert, die 10- und 14polige Ausführung ohne Polarisierungsnasen geliefert. Maß a (Polzahl/2 - 1) x 2,54 mm, Maß e: a + 7,64 mm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß b): 0-1393586-9, 14polig, b 27,1 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grau
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
1.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00425 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
1393558-4
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.