Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße A4, Aluminiumdruckguss, M25, abgewinkelt, Schraubverriege


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaugehäuse, Baugröße A4, Aluminiumdruckguss, M25, abgewinkelt, Schraubverriege
Anbaugehäuse, Baugröße A4, Aluminiumdruckguss, M25, abgewinkelt, Schraubverriege
Artikel-Nr.:
     4502-53P1117
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2430170000
EAN/GTIN:
     4050118439854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
hdc-steckverbinder weidmüller
Schottwandgehäuse, 2430170000, WEIDMÜLLER Der 2430170000 seewasserbeständig ist und ein hohes Maß an Stoßfestigkeit bietet. Es wurde für den Einsatz unter extremen Umweltbedingungen entwickelt und ist für die hohen Vibrationsanforderungen ausgelegt. Dieses Produkt ist ideal geeignet für den störungs- und wartungsfreien Betrieb von schweren Steckverbindern in der Transport- und Verkehrstechnik sowie in der Energietechnik und in Anwendungen mit extremen Anforderungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
A4
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
M25, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP68
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.13 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,42*
€ 19,09*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,52*
€ 19,22*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,80*
€ 20,98*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,88*
€ 21,07*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,65*
€ 32,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.