Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schraubendreherbit, PH1, Phillips, L 75 mm, 2433210000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDE Schraubendreherbit, PH1, Phillips, L 75 mm, 2433210000
VDE Schraubendreherbit, PH1, Phillips, L 75 mm, 2433210000
Artikel-Nr.:
     4502-53P1172
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2433210000
EAN/GTIN:
     4050118443653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Schraubendrehereinsatz, 2433210000, Weidmüller Wird für effektives und genaues Arbeiten verlangt, ist es für den Einsatz unerlässlich, das Drehmoment genau zu bestimmen. Features * Kompakte und besonders leichte Bauweise * Ergonomische, auf den Drehmomentbereich abgestimmte Griffgrößen * Auswechselbare Klingen aus hochwertigem verschleißfestem Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PH1
Länge:
75 mm
Spitzentyp:
Phillips
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bit (phillips)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,81*
€ 9,79*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,82*
€ 9,81*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,00*
€ 10,07*
73 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,01*
€ 10,09*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,43*
€ 10,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.