Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwandler, 2456820000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalwandler, 2456820000
Signalwandler, 2456820000
Signalwandler, 2456820000
Artikel-Nr.:
     4502-53P1892
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2456820000
EAN/GTIN:
     4050118471762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signalkonverter
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker
Signalwandler, 2456820000, Weidmüller Signalwandler, PUSH-IN Anschluss, Eingang : Widerstandsmessbrücke, Ausgang : 0(4)-20 mA Features * Präzise und besonders funktionelle Signalwandler * Einfache Konfigurierung dank Display (Pro DCDC II), FDT/DTM Software oder DIP-Schalter * Lösehebel vereinfachen die Handhabung * Mehr Platz im Schaltschrank schon ab 12,5 mm Baubreite bei zwei Kanälen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalwandler
Breite:
22.5 mm
Höhe:
127.1 mm
Länge:
113.6 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.12267 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalwandler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 210,66*
€ 234,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 225,52*
€ 245,42*
Frei Haus
ab € 225,10*
€ 245,47*
Frei Haus
ab € 227,13*
€ 247,67*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 255,89*
€ 278,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,08*
€ 330,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,54*
€ 329,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,48*
€ 325,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,61*
€ 323,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,89*
€ 304,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.