Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-53P1895 Herst.-Nr.: 2456860000 EAN/GTIN: 4050118471793 |
| | |
|
| | |
| Signalwandler, 2456860000, Weidmüller Signalwandler, Signalwandler/-trenner, universell, Eingang : I / U universell, Ausgang : I / U universell Features * Präzise und besonders funktionelle Signalwandler * Einfache Konfigurierung dank Display (Pro DCDC II), FDT/DTM Software oder DIP-Schalter * Lösehebel vereinfachen die Handhabung * Mehr Platz im Schaltschrank schon ab 12,5 mm Baubreite bei zwei Kanälen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Signalwandler | Breite: | 12.5 mm | Höhe: | 127.1 mm | Länge: | 113.7 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.21287 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 201,68* | € 235,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 213,47* | € 246,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 215,12* | € 249,18* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 229,68* | € 262,87* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 253,53* | € 287,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|