Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemkabel, RJ45-Stecker, gerade auf M12-Stecker, abgewinkelt, Cat 6A, S/FTP, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Systemkabel, RJ45-Stecker, gerade auf M12-Stecker, abgewinkelt, Cat 6A, S/FTP, P
Systemkabel, RJ45-Stecker, gerade auf M12-Stecker, abgewinkelt, Cat 6A, S/FTP, P
Artikel-Nr.:
     4502-53P2191
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2485600030
EAN/GTIN:
     4050118496338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Industrial Ethernet Kabel
RJ-45 Stecker
Systemkabel, 2485600030, Weidmüller Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, 8, Halogene: halogenfrei, gemäß IEC 60754-1, grün (RAL 6018). Anschlussfertige Datenleitung mit Aderleitungen aus Kupfer.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker, gerade
Anschluss (2):
M12-Stecker, abgewinkelt
Ausführung:
Systemkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-7
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Kabel:
S/FTP
Kabellänge:
3 m
Kategorie:
Cat 6A
Material:
PUR
Rasthebelschutz vorhanden:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12 8pol, industrial ethernet kabel, sensorsteckverbinder m12, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Busleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 69,77*
€ 88,78*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 70,98*
€ 90,16*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,16*
€ 91,61*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 89,16*
€ 111,31*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 159,38*
€ 194,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.