Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße B24, Aluminiumdruckguss, Querbügelverriegelung, IP65, 248


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaugehäuse, Baugröße B24, Aluminiumdruckguss, Querbügelverriegelung, IP65, 248
Anbaugehäuse, Baugröße B24, Aluminiumdruckguss, Querbügelverriegelung, IP65, 248
Artikel-Nr.:
     4502-53P2213
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2488600000
EAN/GTIN:
     4050118541533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
hdc-steckverbinder weidmüller
weidmüller anbaugehäuse
Schottwandgehäuse, 2488600000, WEIDMÜLLER Der 2488600000 ist eine spezielle Druckgusslegierung und mehrschichtige Oberflächenversiegelung, die einen vollständigen Schutz für die HDC-Gehäuse bietet. Dieses Produkt verfügt über ein ausgeklügeltes Verriegelungssystem, das aus rostfreiem Stahl gefertigt ist. Dies garantiert eine lange Lebensdauer mit hoher Korrosions- und Stoßfestigkeit. Das Gehäuseverriegelungssystem bietet integrierte Sicherheit. Das patentierte Federsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und verhindert ein versehentliches Öffnen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
B24
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.143 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,86*
€ 11,12*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,87*
€ 11,14*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,67*
€ 12,28*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,70*
€ 12,32*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,86*
€ 21,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1665630000
ab € 7,69*
Zubehör
Weidmüller
1787820000
ab € 6,65*
Zubehör
Weidmüller
1902980000
ab € 8,38*
Zubehör
Weidmüller
1661370000
ab € 8,32*
Zubehör
Weidmüller
1661380000
ab € 8,06*
Zubehör
Weidmüller
1902480000
ab € 7,78*
Zubehör
Weidmüller
1661240000
ab € 7,98*
Zubehör
Weidmüller
1786830000
ab € 9,31*
Zubehör
Weidmüller
1045560000
ab € 15,48*
Zubehör
Weidmüller
1111140000
ab € 22,92*
Zubehör
Weidmüller
1661440000
ab € 11,70*
Zubehör
Weidmüller
1661460000
ab € 11,39*
Zubehör
Weidmüller
1009710000
ab € 11,36*
Zubehör
Weidmüller
1809630000
ab € 11,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.