Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenleiste, 4-polig, 4,0 mm², gelb, Schraubanschluss, 32 A, 8000004129


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenleiste, 4-polig, 4,0 mm², gelb, Schraubanschluss, 32 A, 8000004129
Klemmenleiste, 4-polig, 4,0 mm², gelb, Schraubanschluss, 32 A, 8000004129
Artikel-Nr.:
     4502-53P4147
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8000004129
EAN/GTIN:
     4032248975471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montageplatte
weidmüller montageplatte
montageplatte
Klemmenleiste, 8000004129, Weidmüller Klemmenleiste, Schraubanschluss, 4 mm², 400 V, 32 A, Polzahl: 4, mittelgelb. Klemmenleiste zur direkten Verschraubung auf dem Gehäuseboden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Klemmenleiste
Farbe:
gelb
Leiterquerschnitt:
4,0 mm²
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
4-polig
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,44*
€ 25,57*
€ 5,00*
ab € 19,20*
€ 26,51*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,16*
€ 27,24*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 20,49*
€ 28,36*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,68*
€ 28,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0468660001
ab € 0,04018*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.