Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2605061 Herst.-Nr.: MOPLSETBK4S EAN/GTIN: 4032248975471 |
| |
|
| | |
| Klemmenleiste zum direkten Verschrauben auf dem Gehäuseboden. Montageart: Direktmontage, Farbe: gelb, Breite: 60 mm, Höhe: 38 mm, Tiefe: 20 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Polzahl: 4, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 2, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Bohrlochabstand mittig: 51 mm, Transparent: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: ohne, Bemessungsstrom In: 32 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | MOPLSETBK4S | Ident Code: | 8000004129 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universal-Klemmleiste, Netzanschlussklemme, Europaklemmleiste, Reihenklemme, Klemmbrett |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,44* | € 25,57* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,20* | € 26,51* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,16* | € 27,24* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 20,49* | € 28,36* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,68* | € 28,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|