Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzsignalwandler, 8461490000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frequenzsignalwandler, 8461490000
Frequenzsignalwandler, 8461490000
Frequenzsignalwandler, 8461490000
Artikel-Nr.:
     4502-53P4505
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8461490000
EAN/GTIN:
     4032248037797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Frequenzsignalwandler, 8461490000, Weidmüller Features * Der kleinste analoge Signalwandler im Reihenklemmenformat auf dem Mark * Platzsparendes Wandeln analoger Signale im Schaltschrank dank der schmalen 6 mm Baubreit * Einfaches Verdrahten mit steckbaren Querverbindern
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frequenzsignalwandler
Breite:
6 mm
Höhe:
63.2 mm
Länge:
91 mm
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.0275 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIL-FIX-Schaltelement, DIL-Schalter, DIP-Schalter, dc-dc wandler weidmüller, dc-dc wandler ics, Automation, Signalwandler, Frequenzwandler, Frequenzsignalwandler
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 98,06*
€ 110,20*
10
Frei Haus
ab € 104,847*
€ 115,257*
10
Frei Haus
ab € 106,895*
€ 116,405*
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 108,19*
€ 117,96*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 122,67*
€ 133,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.339,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.