Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwandler, 8721150000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalwandler, 8721150000
Signalwandler, 8721150000
Artikel-Nr.:
     4502-53P4850
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8721150000
EAN/GTIN:
     4032248394418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker
Signalwandler, 8721150000, Weidmüller In industriellen Überwachungsaufgaben erfassen Sensoren Umgebungszustände. Sensorsignale verfolgen innerhalb des Prozesse kontinuierliche Veränderungen des Überwachungsfeldes. Sie fallen in digitaler und analoger Form an. Im Regelfall wird ein elektrischer Spannungsoder Stromwert zur Verfügung gestellt, der den zu überwachenden physikalischen Messgrößen proportional entspricht Sollen Automationsprozesse bestimmte Zustände konstant halten oder erreichen, ist die analoge Signalverarbeitung gefragt. Ihr kommt besonders in Applikationen der Prozessautomation Bedeutung zu. In der Prozesstechnik sind normierte elektrische Signalgrößen üblich. Analoge Normströme/ - Spannungen 0(4)...20 mA/ 0...10 V haben sich als physikalische Meß- und Regelgrößen etabliert. Weidmüller trägt der weiter zunehmenden Automatisierung Rechnung und bietet im Bereich der analogen Signalverarbeitung ein Produktportfolio an, das auf die Anforderung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalwandler
Breite:
6.1 mm
Höhe:
97.8 mm
Länge:
88 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.048 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalwandler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 195,97*
€ 217,46*
Frei Haus
ab € 208,97*
€ 227,78*
Frei Haus
ab € 209,87*
€ 230,01*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 218,96*
€ 237,79*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 238,46*
€ 257,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,32*
€ 306,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,29*
€ 304,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,01*
€ 301,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,14*
€ 300,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,46*
€ 283,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.