Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungschutz, 450 mA, 34 V, 8924500000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungschutz, 450 mA, 34 V, 8924500000
Überspannungschutz, 450 mA, 34 V, 8924500000
Artikel-Nr.:
     4502-53P5263
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8924500000
EAN/GTIN:
     4032248696130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, 8924500000, Weidmüller Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik), ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, analog, Signalanzahl: 1, AC, 24 V, 34 V, 450 mA, C1, C2, C3,. Überspannungsschutz für die Informations- und Messtechnik.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckbar
Ausführung:
Überspannungschutz
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
450 mA
Spannung:
34 V
Ursprungsland:
SI
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 1phasig, Sicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 61,72*
€ 77,81*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 61,81*
€ 77,90*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,88*
€ 78,56*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,89*
€ 79,07*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 63,59*
€ 79,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1854490000
ab € 0,03771*
Zubehör
Weidmüller
8951860000
ab € 1.380,25*
Zubehör
Weidmüller
8924730000
ab € 20,54*
Zubehör
Weidmüller
1317340000
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.