Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungschutz, 10 A, 30 V, 8924600000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungschutz, 10 A, 30 V, 8924600000
Überspannungschutz, 10 A, 30 V, 8924600000
Artikel-Nr.:
     4502-53P5271
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8924600000
EAN/GTIN:
     4032248696246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, 8924600000, Weidmüller Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik), ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, analog, binär, Signalanzahl: 2, AC/DC, 24 V, 30 V, 10 A, C1,. Überspannungsschutz für die Informations- und Messtechnik.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckbar
Ausführung:
Überspannungschutz
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
10 A
Spannung:
30 V
Ursprungsland:
SI
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 38,52*
€ 49,55*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,59*
€ 49,67*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 38,55*
€ 49,69*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 38,59*
€ 49,90*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 39,21*
€ 50,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.