Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungschutz, 450 mA, 5 V, 8951460000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungschutz, 450 mA, 5 V, 8951460000
Überspannungschutz, 450 mA, 5 V, 8951460000
Artikel-Nr.:
     4502-53P5430
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8951460000
EAN/GTIN:
     4032248742509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, 8951460000, Weidmüller Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik), mit Meldefunktion / Funktionsanzeige, analog, Signalanzahl: 2, DC, 5 V, 450 mA, C1, C2, C3, D1, Kle. Überspannungsschutz für die Informations- und Messtechnik.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckbar
Ausführung:
Überspannungschutz
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
450 mA
Spannung:
5 V
Ursprungsland:
SI
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 1phasig, Sicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,89*
€ 158,41*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 125,11*
€ 158,91*
€ 5,95*
ab € 136,84*
€ 161,91*
Frei Haus
ab € 139,27*
€ 165,27*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,73*
€ 166,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,91*
€ 189,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1854490000
ab € 0,03761*
Zubehör
Weidmüller
8951860000
ab € 1.383,51*
Zubehör
Weidmüller
8972270000
ab € 44,25*
Zubehör
Weidmüller
1317340000
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.