Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungschutz, 450 mA, 24 V, 8951480000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungschutz, 450 mA, 24 V, 8951480000
Überspannungschutz, 450 mA, 24 V, 8951480000
Artikel-Nr.:
     4502-53P5432
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8951480000
EAN/GTIN:
     4032248742721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, 8951480000, Weidmüller Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik), mit Meldefunktion / Funktionsanzeige, analog, Signalanzahl: 2, DC, 24 V, 450 mA, C1, C2, C3, D1, Kl. Überspannungsschutz für die Informations- und Messtechnik.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckbar
Ausführung:
Überspannungschutz
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
450 mA
Spannung:
24 V
Ursprungsland:
SI
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,55*
€ 142,15*
Frei Haus
ab € 124,87*
€ 148,36*
Frei Haus
ab € 129,74*
€ 154,35*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 130,65*
€ 158,34*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 133,80*
€ 159,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,06*
€ 189,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,24*
€ 178,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,80*
€ 159,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
8951710000
ab € 41,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.