Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungschutz, 350 mA, 68 V, 8951490000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungschutz, 350 mA, 68 V, 8951490000
Überspannungschutz, 350 mA, 68 V, 8951490000
Artikel-Nr.:
     4502-53P5433
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8951490000
EAN/GTIN:
     4032248742738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, 8951490000, Weidmüller Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik), ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, analog, Signalanzahl: 2, AC, 48 V, 68 V, 350 mA, C1, C2, C3,. Überspannungsschutz für die Informations- und Messtechnik.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckbar
Ausführung:
Überspannungschutz
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
350 mA
Spannung:
68 V
Ursprungsland:
SI
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 1phasig, Sicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 113,07*
€ 136,15*
€ 5,95*
ab € 113,27*
€ 136,76*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,21*
€ 140,54*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 116,52*
€ 140,63*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 120,52*
€ 143,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,82*
€ 156,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
8924710000
ab € 35,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.