Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungschutz, 450 mA, 24 V, 8951510000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungschutz, 450 mA, 24 V, 8951510000
Überspannungschutz, 450 mA, 24 V, 8951510000
Artikel-Nr.:
     4502-53P5434
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8951510000
EAN/GTIN:
     4032248742752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, 8951510000, Weidmüller Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik), ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, analog, Signalanzahl: 1, AC/DC, 24 V, 24 V, 10 A, C1, C2, C3. Überspannungsschutz für die Informations- und Messtechnik.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckbar
Ausführung:
Überspannungschutz
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
450 mA
Spannung:
24 V
Ursprungsland:
SI
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,81*
€ 137,08*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 114,42*
€ 137,68*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 114,26*
€ 138,22*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,67*
€ 139,02*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,24*
€ 140,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.