Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungschutz, 450 mA, 5 V, 8951530000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungschutz, 450 mA, 5 V, 8951530000
Überspannungschutz, 450 mA, 5 V, 8951530000
Artikel-Nr.:
     4502-53P5435
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8951530000
EAN/GTIN:
     4032248742776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, 8951530000, Weidmüller Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik), mit Meldefunktion / Funktionsanzeige, analog, Signalanzahl: 1, DC, 5 V, 450 mA, C1, C2, C3, D1, Kle. Überspannungsschutz für die Informations- und Messtechnik.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckbar
Ausführung:
Überspannungschutz
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
450 mA
Spannung:
5 V
Ursprungsland:
SI
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 86,86*
€ 106,97*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,82*
€ 107,06*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 87,01*
€ 107,11*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 87,37*
€ 107,46*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 88,53*
€ 108,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.