Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungschutz, 450 mA, 24 V, 8951550000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungschutz, 450 mA, 24 V, 8951550000
Überspannungschutz, 450 mA, 24 V, 8951550000
Artikel-Nr.:
     4502-53P5437
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8951550000
EAN/GTIN:
     4032248742790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, 8951550000, Weidmüller Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik), mit Meldefunktion / Funktionsanzeige, analog, Signalanzahl: 1, DC, 24 V, 450 mA, C1, C2, C3, D1, Kl. Überspannungsschutz für die Informations- und Messtechnik.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckbar
Ausführung:
Überspannungschutz
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
450 mA
Spannung:
24 V
Ursprungsland:
SI
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 84,77*
€ 104,76*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 84,86*
€ 104,85*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 85,21*
€ 105,18*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,60*
€ 105,66*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 86,35*
€ 106,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1854490000
ab € 0,03761*
Zubehör
Weidmüller
8951860000
ab € 1.382,23*
Zubehör
Weidmüller
8951730000
ab € 25,97*
Zubehör
Weidmüller
8972270000
ab € 44,24*
Zubehör
Weidmüller
1317340000
ab € 1,345*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.