Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungschutz, 450 mA, 24 V, 8951700000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungschutz, 450 mA, 24 V, 8951700000
Überspannungschutz, 450 mA, 24 V, 8951700000
Artikel-Nr.:
     4502-53P5452
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8951700000
EAN/GTIN:
     4032248742943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, 8951700000, Weidmüller Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik), mit Meldefunktion / Funktionsanzeige, analog, Signalanzahl: 2, DC, 24 V, 450 mA, C1, C2, C3, D1, Kl. Überspannungsschutz für die Informations- und Messtechnik.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckbar
Ausführung:
Überspannungschutz
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
450 mA
Spannung:
24 V
Ursprungsland:
SI
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 1phasig, Sicherung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,19*
€ 172,02*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 144,44*
€ 172,61*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 145,97*
€ 175,51*
Frei Haus
ab € 149,67*
€ 178,84*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 185,49*
€ 217,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,25*
€ 258,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,15*
€ 257,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,97*
€ 249,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,18*
€ 245,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,49*
€ 220,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1854490000
ab € 0,03771*
Zubehör
Weidmüller
8951860000
ab € 1.389,71*
Zubehör
Weidmüller
8972270000
ab € 44,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.