Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessumformer, 8965450000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Strommessumformer, 8965450000
Strommessumformer, 8965450000
Strommessumformer, 8965450000
Artikel-Nr.:
     4502-53P5518
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8965450000
EAN/GTIN:
     4032248785063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Strommessumformer, 8965450000, Weidmüller Strommessumformer, Safe-Eingang: 4-20 mA, Ex-Ausgang: 4-20 mA, 1 Kanal
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strommessumformer
Breite:
22.5 mm
Höhe:
119.2 mm
Länge:
113.6 mm
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.189 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weidmüller trafo, netztrafo, Automation, Messumformer, Messwandler, Strommessumformer, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,97*
€ 166,32*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,76*
€ 171,62*
Frei Haus
ab € 167,23*
€ 183,30*
Frei Haus
ab € 174,75*
€ 190,68*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 195,00*
€ 213,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,14*
€ 253,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,53*
€ 252,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,31*
€ 247,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,31*
€ 246,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,00*
€ 232,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1160650000
ab € 21,71*
Zubehör
Weidmüller
8978580000
ab € 55,89*
Zubehör
Weidmüller
1082540000
ab € 0,17955*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,64*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.