Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signaltrennverstärker, 8965490000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signaltrennverstärker, 8965490000
Signaltrennverstärker, 8965490000
Signaltrennverstärker, 8965490000
Artikel-Nr.:
     4502-53P5522
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8965490000
EAN/GTIN:
     4032248785100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Signalwandler
Trennverstärker
Signaltrennverstärker
Signaltrennverstärker, 8965490000, Weidmüller Signaltrennverstärker, Ex-Eingang: U,I,R,ϑ, Safe-Ausgang: 4-20 mA/ Relais, 1 Kanal Universeller Trennverstärker zur Erfassung von elektrischen und physikalischen Größen mit galvanischer Trennung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signaltrennverstärker
Breite:
22.5 mm
Höhe:
119.2 mm
Länge:
113.6 mm
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.202 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 247,80*
€ 280,30*
Frei Haus
ab € 282,75*
€ 311,53*
Frei Haus
ab € 284,56*
€ 314,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 289,56*
€ 318,35*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 329,41*
€ 361,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,68*
€ 430,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,23*
€ 428,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,00*
€ 421,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,94*
€ 414,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,41*
€ 392,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1160650000
ab € 21,89*
Zubehör
Weidmüller
8978580000
ab € 55,63*
Zubehör
Weidmüller
1082540000
ab € 0,1787*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 14,10*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.