Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidwerkzeug, SCISSOR 2 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneidwerkzeug, SCISSOR 2 K
Schneidwerkzeug, SCISSOR 2 K
Artikel-Nr.:
     4502-53P7445
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9918230000
EAN/GTIN:
     4032248384020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Schere, 9918230000, WEIDMÜLLER Die mechanische Bedienung und die speziell entwickelte Messerform minimieren den Kraftaufwand.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elektrikerschere
Länge:
140 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.091 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,35*
€ 19,28*
€ 5,00*
ab € 13,37*
€ 19,30*
€ 4,00*
ab € 13,40*
€ 19,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,78*
€ 19,84*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,63*
€ 28,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.