Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRAM 4 Mbit, SOP-32, IS61C5128AS-25QLI


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SRAM 4 Mbit, SOP-32, IS61C5128AS-25QLI
SRAM 4 Mbit, SOP-32, IS61C5128AS-25QLI
Artikel-Nr.:
     4502-53S7027
Hersteller:
     Integrated Silicon Solution
Herst.-Nr.:
     IS61C5128AS-25QLI
EAN/GTIN:
     4099879150851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
4mbit sram
s-ram support-ic
Statisches Hochgeschwindigkeits-CMOS-RAM, IS61C5128AS-25QLI, ISSI Der IS61C5128AS-25QLI ist ein statischer Hochgeschwindigkeits-RAM mit 4.194.304 Bit, der als 524.288 Worte mit 8 Bit organisiert ist. Er wird mit der leistungsstarken CMOS-Technologie von ISSI hergestellt. Dieser äußerst zuverlässige Prozess in Verbindung mit innovativen Schaltungsentwurfstechniken ermöglicht Zugriffszeiten von bis zu 12 ns bei geringem Stromverbrauch. Features * TTL-kompatible Schnittstellenpegel * Vollkommen statischer Betrieb: kein Takt oder Refresh erforderlich * Einzelne 5V ± 10% Spannungsversorgung
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOP-32
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
4,5-5,5 V
Speichergröße:
4 Mbit
Technologie:
SRAM
Zugriffszeit:
25 ns
Gewicht:
0.00452 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Speicherbaustein, DRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 542,3208*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 84 Stück (ab € 6,4562* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 635,87076*
€ 756,6862
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 609,43008*
€ 725,2218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 583,74036*
€ 694,65103
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 563,72064*
€ 670,82756
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 542,3208*
€ 645,36175
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.