Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Steckverbinder
>
Automotive Steckverbinder
>
Automotive Leistungssteckverbinder
>
Artikel
Buchse, unbestückt, 2-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 282080-1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-55F3202
Hersteller:
AMP
Herst.-Nr.:
282080-1
EAN/GTIN:
4099889906523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kabelgehäuse
Kabelsteckverbindergehäuse
Steckverbindergehäuse
Unbestückte Automotive-Kabelsteckverbinder 1-bis 6-polig Serie Superseal 1,5 Typ AMP/AMP 282. Für Niederspannung, aus Polyamid 6,6, nach IEC 60529 und DIN 40050-9; Schutzart: IP 67, Strombelastbarkeit: max. 14 A, Isolationswiderstand: min. 200 MOhm, Kontaktwiderstand: max. 3, 0 mOhm, Dichtungen: Silikon, Kontaktraster: 6, 0 mm, Betriebstemperaturbereich: –40 bis +125 °C. Crimp-kontakte, Einzeldrahtdichtungen und Kabeltüllen müssen separat bestellt werden. Buchsenaufnahmegehäuse einrastend Typ 2820. Farbe: schwarz/rot. Technische Merkmale (Typ, Maß A, Polzahl): 282080-1, 12, 8 mm, 2-polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
gerade
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
24 V
Nennstrom:
14 A
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
6 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Automotive Steckverbinder
>
Automotive Leistungssteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Aufnahmegehäuse
,
Buchsenaufnahmegehäuse
,
Buchsengehäuse
,
Kupplungsgehäuse
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Industriesteckverbinder
,
Buchse
,
Kabelbuchse
,
Kabeldose
,
Kupplung
,
Leitungsdose
,
Kabelsteckverbinder
,
Automotive-Steckverbinder
,
Kfz-Steckverbinder
,
Kfz-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knickschutztülle, für Buchsengehäuse, 880810-1
AMP
880810-1
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen