Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, unbestückt, 4-polig, gerade, grau, PX0101P04GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, unbestückt, 4-polig, gerade, grau, PX0101P04GY
Buchse, unbestückt, 4-polig, gerade, grau, PX0101P04GY
Artikel-Nr.:
     4502-55F3415
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0101P04GY
EAN/GTIN:
     4099889442359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchse
Kfz-Buchse
Buchse unbestückt, PX0101P04GY, BULGIN Rechteckiger Standard-Stromanschluss Features * Wasser- und staubdicht gemäß IP68, wenn es mit einem kompatiblen Stecker verbunden ist * Crimpanschluss
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
gerade
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
grau
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
13 A
Polzahl:
4-polig
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,833*
€ 1,348*
900
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,55*
Lager 4502
49
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,84*
10
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 2,48*
1
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 49 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 49 Stück ( entspricht € 90,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
10001
ab € 10,20*
Zubehör
Bulgin
WLS04
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.