Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
SUB-D Steckverbinder
>
Artikel
D-Sub Buchse, 13-polig, 9W4, teilbestückt, gerade, Lötkelch, 3009W4SAU99G40X
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-55F5734
Hersteller:
Conec
Herst.-Nr.:
3009W4SAU99G40X
EAN/GTIN:
4099889807585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Lieferung ohne Hochstrom- und Koaxialkontakte, bitte separat bestellen, Kombinations-Sub-D Steckverbinder Typ Conec 30. Für Leiterplattenmontage, mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten für Signal-, Hochstrom- und/oder Koaxialkontakte, in 3 verschiedenen Gehäusegrößen; Isolierkörper: PBTP, GV, UL 94 V-0, Gehäuse: Stahl verzinnt, Kontaktmaterial: Cu-Legierung, Kontaktoberfläche: Gold über Nickel, Eigenschaften der Signalkontakte: Stromstärke: max. 5,0 A, Prüfspannung: 1000 V, Übergangswiderstand pro Kontaktpaar: max. 8,0 mOhm, Isolationswiderstand: min. 5,0 GOhm, Eigenschaften der Koaxialkontakte: Übergangswiderstand pro Kontaktpaar: max. 2,7 mOhm, Isolationswiderstand: min. 10 GOhm, Spannungsfestigkeit: 750 V/50 Hz, Frequenzbereich: 0 bis 2,0 GHz, Eigenschaften der Hochstromkontakte: Stromstärke: max. 15/20/40 A, Prüfspannung: 1000 V, Übergangswiderstand pro Kontaktpaar: max. 1,0 mOhm, Betriebsspannung: 250 V, Temperaturbereich: –55 bis +125 °C. Hochstrom- und Koaxialkontakte müssen gesondert bestellt werden. In Gehäusegröße 3 Typ 30. Für 5 Sonderkontakte (5W5), 4 Sonder- und 5 Signalkontakte (9W4) oder 2 Sonder- und 15 Signalkontakte (17W2). Typ: 3009W4SAU99G40X, Buchsenleiste 9W4
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
teilbestückt
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Montage:
gerade
Polbild:
9W4
Polzahl:
13-polig
Verriegelung:
Gewindeeinsatz 4-40 UNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0133 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
D-Sub Steckverbinder, USB Steckverbinder, PC Steck
>
D-Sub Steckverbinder, D-Sub Gehäuse
>
D-Sub Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
d-sub steckverbinder buchse
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Buchsenleiste
,
D-Sub Buchse
,
Sub-D Buchse
,
Datensteckverbinder
,
DV-Steckverbinder
,
PC-Steckverbindung
,
D-Subminiature-Steckverbinder
,
D-Sub-Steckverbinder
,
Sub-D-Steckverbinder
,
Sub-D-Steckverbindung
,
Interfacesteckverbinder
,
Schnittstellensteckverbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buchsenkontakt, Crimpanschluss, vergoldet, 132A13019X
Conec
132A13019X
ab € 1,29*
Sonstiges
Buchsenkontakt, Lötanschluss, vergoldet, 132A25019X
Conec
132A25019X
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen