Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungs-Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 350 V, In-Line-Montage, 01500274Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungs-Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 350 V, In-Line-Montage, 01500274Z
Leitungs-Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 350 V, In-Line-Montage, 01500274Z
Artikel-Nr.:
     4502-55P2559
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     01500274Z
EAN/GTIN:
     4099889128338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
littelfuse sicherungshalter 10a
sicherungshalter
sicherungshalter littelfuse
ACS INLINE FUSEHLDR
Weitere Informationen:
Anschluss:
Drahtanschluss
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
In-Line-Montage
Für Sicherung:
5 x 20 mm
Nennspannung:
350 V
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Feinsicherungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,37*
10
€ 8,95*
ab € 2,56*
€ 4,07*
1
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 4,30*
1
€ 6,90*
ab € 1,83*
€ 4,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 3.370,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.