Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung SMD 1206, 2 A, F, 75 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, 0458002.DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung SMD 1206, 2 A, F, 75 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, 0458002.DR
SMD-Sicherung SMD 1206, 2 A, F, 75 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, 0458002.DR
Artikel-Nr.:
     4502-55P8001
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0458002.DR
EAN/GTIN:
     4099889100174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
littlefuse smd-sicherung
SMD-Sicherung, 0458002.DR, Littlefuse Die 0458002.DR ist eine ultrakleine, quadratische, oberflächenmontierbare Sicherung, die für eine Vielzahl von Überstromschutzanwendungen mit begrenztem Platzangebot geeignet ist. Features * Oberflächenmontierte Sicherung * Vollständig kompatibel mit bleifreien Lötprofilen * RoHS-kompatibel und halogenfrei Anwendungen * Inverter für die LCD-Hintergrundbeleuchtung * Auto-Navigationssystem * DC/DC-Wandler * Tragbare Unterhaltungselektronik
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
SMD 1206
Breite:
1.58 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
1.58 mm
Länge:
3.18 mm
Nennspannung (DC):
75 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
PH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.