Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenntransformator im Gehäuse mit Störschutzeigenschaft, 150 V·A, 230 V, 90 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trenntransformator im Gehäuse mit Störschutzeigenschaft, 150 V·A, 230 V, 90 %
Trenntransformator im Gehäuse mit Störschutzeigenschaft, 150 V·A, 230 V, 90 %
Artikel-Nr.:
     4502-56C570
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     SMTT 150
EAN/GTIN:
     4099891352462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Trenntrafo
Trenntransformator
Trenntransformatoren im Gehäuse mit Störschutzeigenschaft Typ Block SMTT 150. Gekapselt, vergossen im Isolierstoffgehäuse, nach VDE 0570, EN 61558, IEC 61558, bedingt kurzschlussfest
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
150 VA
Breite:
95 mm
Höhe:
155 mm
Länge:
160 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
230 V
Wirkungsgrad:
90 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.8 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: block trenntrafo, trenntrafo, trenntrafo 150va, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 238,23*
€ 284,07*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 243,94*
€ 284,08*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 267,04*
€ 334,06*
Frei Haus
ab € 306,57*
€ 360,01*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 470,13*
€ 535,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,06*
€ 397,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,80*
€ 396,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 322,82*
€ 384,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,50*
€ 364,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,09*
€ 342,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 280,41*
€ 333,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,04*
€ 317,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.