Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block SMTT 150 Störschutztrenntransformator 1 x 230 V/AC 1 x 230 V/AC 150 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y076891
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     SMTT 150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Trenntrafo
Trenntransformator
Trenntransformator für den mobilen Einsatz zur Minimierung von Netzstörungen wie z.B. Störimpulsen und elektrischem Rauschen.
Features:
1 x 230 V/AC
1 x 230 V/AC

150 VA
Weitere Informationen:
Leistung:
150 VA
Höhe:
160 mm
Länge:
180 mm
Breite:
93.5 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
3.5 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 V/AC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
SMTT 150
Anzahl Eingänge:
1 x
Wirkungsgrad:
90 %
Produkt-Art:
Störschutztrenntransformator
Schutzklasse:
II
Bauart:
gekapselt, vergossen im Isolierstoffgehäuse
Weitere Suchbegriffe: trenntrafo, Block, Steuer-Transformator, Sicherheits-Transformator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 227,87*
€ 273,73*
Frei Haus
ab € 235,91*
€ 273,74*
Frei Haus
ab € 222,92*
€ 273,90*
Frei Haus
ab € 321,89*
€ 378,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,73*
€ 325,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,65*
€ 322,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,99*
€ 318,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,83*
€ 294,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,82*
€ 286,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,87*
€ 271,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.