Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Stiftleiste
>
Artikel
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, MICS-D 26
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-56F5839
Hersteller:
Lumberg
Herst.-Nr.:
MICS-D 26
EAN/GTIN:
4099891000165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 26polig
Messerleisten ohne Haltekrallen Typ MICS-D. Mit Lötanschluss, doppelreihig, parallel; Kontaktträger: ohne Haltekrallen, Leiterplatten-Lochabstand: 2,54 mm, Material Kontaktträger: PA, glasfaserverstärkt, Kontaktmesser: CuZn, unternickelt und verzinnt, Prüfspannung: 750 V/60 s, Isolationswiderstand: min. 1 GOhm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A): MICS - D 26, 26polig, A 36,80 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
1.2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00095 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Platinen Steckverbinder und Verbindungssysteme
>
Steckverbindersysteme
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Stecker
,
Modulsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Buchsenleiste, 26-polig, RM 1.27 mm, gerade, weiß, MICA 26 A VP3
Lumberg
MICA 26 A VP3
ab € 28.926.198,00*
Zubehör
Buchsenleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, MICA 26
Lumberg
MICA 26
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen