Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Stiftleiste
>
Artikel
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5102154-6
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-56F6114
Hersteller:
AMP
Herst.-Nr.:
5102154-6
EAN/GTIN:
4099891000424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 26polig
Stiftleisten mit geraden Einlötstiften und einrastbarer Polarisation Typ...-5102154. Mit Polarisierungsrippen, aus Thermoplast, schwarz, UL 94 V-0; Betriebsstrom: max. 1,0 A, Durchschlagsfestigkeit: 500 VAC, Temperaturbereich: -55 bis +105 °C, Kontakte: über Nickel und Palladium vergoldet. Rastermaß: 2,54 x 2,54 mm, Zulassungen: DIN 41651, DIN 41611, UL, MiL-C-83503. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße A/B/C/D): 0-5102154-6, 26-polig, A 38,1 mm/B 48,26 mm/C 52,32 mm/D 42,16 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0059 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Platinen Steckverbinder und Verbindungssysteme
>
Steckverbindersysteme
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Stecker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verriegelungshebel für Feder-/Messerleiste, 102312-1
AMP
102312-1
ab € 0,20*
Zubehör
Verriegelungshebel für Feder-/Messerleiste, 102320-1
AMP
102320-1
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen