Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, axial, 1 kV, 10 kA, Keramik, CG21000L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, axial, 1 kV, 10 kA, Keramik, CG21000L
2-Elektroden-Ableiter, axial, 1 kV, 10 kA, Keramik, CG21000L
Artikel-Nr.:
     4502-56P7253
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     CG21000L
EAN/GTIN:
     4099889176001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter littelfuse
Elektrodenableiter, CG21000L, Littelfuse Der äußerst zuverlässige CG2 GDT bietet ein hohes Maß an Überspannungsschutz bei geringer Größe, ideal für den Schutz von Schaltkreisen auf Leiterplattenebene. Der GDT funktioniert wie ein Schalter, der ein Minimum an Energie abgibt und daher Ströme bewältigt, die andere Arten des Überspannungsschutzes weit übertreffen. Durch die gasgefüllte, robuste Keramik-Metall-Konstruktion eignet er sich gut für widrige Umgebungen. Features * Niedrige Kapazität * RoHS-konform und bleifrei Anwendungen * Kommunikationsmittel * CATV-Ausrüstung * Prüfgeräte * Datenleitungen * Stromversorgung * Schaltkreise der Instrumentierung * Medizinische Elektronik * ADSL-Ausrüstung * SLIC-Schutz für die Telekommunikation
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
10 kA
Ansprechspannung:
1 kV
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
axial
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 2-Elektrodenableiter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
350
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,32*
1
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 2,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 812,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.