Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, silber, beleuchtet (rot), 6 A/250 VAC, Einbau-Ø 19 mm, 19,


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, silber, beleuchtet (rot), 6 A/250 VAC, Einbau-Ø 19 mm, 19,
Drucktaster, 1-polig, silber, beleuchtet (rot), 6 A/250 VAC, Einbau-Ø 19 mm, 19,
Artikel-Nr.:
     4502-58P7904
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-145-457
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
drucktaster ip67
Mutter, O-Ring und Mikroschalter sind im Lieferumfang enthalten, Metalltaster, 3-145-457, SCHURTER Der 3-145-457 ist ein Metalltaster, RI beleuchtet mit Verdrehschutz zur einfacheren Positionierung. Ausgestattet mit Flachsteckanschlüssen für die schnelle Verkabelung. Features * Exzellentes taktiles Feedback * Qualitativ hochwertige Materialien * Hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
19 mm
Farbe Betätiger:
silber
Farbe der Beleuchtung:
rot
Kontaktoberfläche:
versilbert
min. Geräteausschnitt:
19,1 mm
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
6 A/250 VAC
Schutzart (Betätigungsseite):
IP66/IP67
Vandalengeschützt:
Ja
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, schurter drucktaster, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Leuchtdrucktaster, Taster, Tastschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 215,05*
€ 253,17*
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 249,60*
€ 293,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 293,10*
€ 348,789
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 288,59*
€ 343,4221
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 273,96*
€ 326,0124
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 262,78*
€ 312,7082
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 249,60*
€ 297,024
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 24,96* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 586,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.