Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, silber, beleuchtet (weiß), 6 A/250 VAC, Einbau-Ø 22 mm, 22


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, silber, beleuchtet (weiß), 6 A/250 VAC, Einbau-Ø 22 mm, 22
Drucktaster, 1-polig, silber, beleuchtet (weiß), 6 A/250 VAC, Einbau-Ø 22 mm, 22
Artikel-Nr.:
     4502-58P8016
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-145-617
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
drucktaster ip67
Mutter, O-Ring und Mikroschalter sind im Lieferumfang enthalten, Metalltaster, 3-145-617, SCHURTER Der 3-145-617 ist ein Metalltaster, RI beleuchtet mit Verdrehschutz zur einfacheren Positionierung. Ausgestattet mit Flachsteckanschlüssen für die schnelle Verkabelung. Features * Exzellentes taktiles Feedback * Qualitativ hochwertige Materialien * Hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe Betätiger:
silber
Farbe der Beleuchtung:
weiß
Kontaktoberfläche:
versilbert
min. Geräteausschnitt:
22,1 mm
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
6 A/250 VAC
Schutzart (Betätigungsseite):
IP66/IP67
Vandalengeschützt:
Ja
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, schurter drucktaster, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Leuchtdrucktaster, Taster, Tastschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 224,69*
€ 264,90*
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 261,73*
€ 306,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 306,02*
€ 364,1638
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 301,10*
€ 358,309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 286,41*
€ 340,8279
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 274,25*
€ 326,3575
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 261,73*
€ 311,4587
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 26,173* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 612,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.