Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, silber, beleuchtet (rot), 5 A/125 VAC, Einbau-Ø 30 mm, 30,


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, silber, beleuchtet (rot), 5 A/125 VAC, Einbau-Ø 30 mm, 30,
Drucktaster, 1-polig, silber, beleuchtet (rot), 5 A/125 VAC, Einbau-Ø 30 mm, 30,
Artikel-Nr.:
     4502-58P8041
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-145-646
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
drucktaster ip67
Mutter, O-Ring und Mikroschalter sind im Lieferumfang enthalten, Metalltaster, 3-145-646, SCHURTER Der 3-145-646 ist ein Metalltaster, PI beleuchtet mit Verdrehschutz zur einfacheren Positionierung. Ausgestattet mit Flachsteckanschlüssen für die schnelle Verkabelung. Features * Exzellentes taktiles Feedback * Qualitativ hochwertige Materialien * Hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
30 mm
Farbe Betätiger:
silber
Farbe der Beleuchtung:
rot
Kontaktoberfläche:
versilbert
min. Geräteausschnitt:
30,1 mm
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
5 A/125 VAC
Schutzart (Betätigungsseite):
IP66/IP67
Vandalengeschützt:
Ja
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, schurter drucktaster, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Leuchtdrucktaster, Taster, Tastschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 242,34*
€ 282,90*
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 276,59*
€ 321,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 321,91*
€ 383,0729
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 315,60*
€ 375,564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 303,16*
€ 360,7604
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 290,57*
€ 345,7783
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 276,59*
€ 329,1421
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 27,659* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 643,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.