Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, silber (schwarz), unbeleuchtet, 5 A/125 VAC, Einbau-Ø 22 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, silber (schwarz), unbeleuchtet, 5 A/125 VAC, Einbau-Ø 22 m
Drucktaster, 1-polig, silber (schwarz), unbeleuchtet, 5 A/125 VAC, Einbau-Ø 22 m
Artikel-Nr.:
     4502-58P8060
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-145-682
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
drucktaster ip67
Mutter, O-Ring und Mikroschalter sind im Lieferumfang enthalten, Metalltaster, 3-145-682, SCHURTER Der 3-145-682 ist ein Metalltaster, unbeleuchtet mit Verdrehschutz zur einfacheren Positionierung. Ausgestattet mit Flachsteckanschlüssen für die schnelle Verkabelung. Features * Exzellentes taktiles Feedback * Qualitativ hochwertige Materialien * Hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe Betätiger:
silber (schwarz)
Kontaktoberfläche:
versilbert
min. Geräteausschnitt:
22,1 mm
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
5 A/125 VAC
Schutzart (Betätigungsseite):
IP66/IP67
Vandalengeschützt:
Ja
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, schurter drucktaster, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster, Tastschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 6,90*
ab € 14,31*
€ 17,67*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 14,25*
€ 20,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.