Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 1,05 x 0,55 mm, 1.25 A, FF, 32 V (DC), 35 A Ausschaltvermögen, 341


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 1,05 x 0,55 mm, 1.25 A, FF, 32 V (DC), 35 A Ausschaltvermögen, 341
SMD-Sicherung 1,05 x 0,55 mm, 1.25 A, FF, 32 V (DC), 35 A Ausschaltvermögen, 341
Artikel-Nr.:
     4502-59P0550
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3414.0116.26
EAN/GTIN:
     4099891556679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3414.0116.26, SCHURTER Features * UL Charakteristik * Tiefes Schmelzintegral, schnelle Auslösung * Dicht gegenüber Vergussmasse Anwendungen * Sekundärschutz * Schaltungen ohne Einschaltstromspitzen * Halbleiterschutz * Digitale Unterhaltungselektronik
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
1,05 x 0,55 mm
Breite:
0.5 mm
Gehäuse:
SMD 0402
Höhe:
0.35 mm
Länge:
1.05 mm
Nennspannung (DC):
32 V
Nennstrom:
1.25 A
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.533,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,25339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.887,10*
€ 3.435,649
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.847,40*
€ 3.388,406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.730,30*
€ 3.249,057
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.561,00*
€ 3.047,59
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.533,90*
€ 3.015,341
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.