Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 1,05 x 0,55 mm, 1 A, FF, 32 V (DC), 35 A Ausschaltvermögen, 3414.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 1,05 x 0,55 mm, 1 A, FF, 32 V (DC), 35 A Ausschaltvermögen, 3414.0
SMD-Sicherung 1,05 x 0,55 mm, 1 A, FF, 32 V (DC), 35 A Ausschaltvermögen, 3414.0
Artikel-Nr.:
     4502-59P0553
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3414.0115.26
EAN/GTIN:
     4099891556709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3414.0115.26, SCHURTER Features * UL Charakteristik * Tiefes Schmelzintegral, schnelle Auslösung * Dicht gegenüber Vergussmasse Anwendungen * Sekundärschutz * Schaltungen ohne Einschaltstromspitzen * Halbleiterschutz * Digitale Unterhaltungselektronik
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
1,05 x 0,55 mm
Breite:
0.5 mm
Gehäuse:
SMD 0402
Höhe:
0.35 mm
Länge:
1.05 mm
Nennspannung (DC):
32 V
Nennstrom:
1 A
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,43*
Lager 4502
10000
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 4.300,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.