Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker C22, Snap-in, Schraubanschluss, schwarz, 6173.0027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker C22, Snap-in, Schraubanschluss, schwarz, 6173.0027
Stecker C22, Snap-in, Schraubanschluss, schwarz, 6173.0027
Artikel-Nr.:
     4502-59P0661
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6173.0027
EAN/GTIN:
     4099891584795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Steckverbinder
Heißgerätesteckverbinder
Heißgerätesteckverbindung
Steckverbinder
IEC Gerätestecker C22, 6173.0027, SCHURTER Features * Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke * Für sehr heisse Anwendungen 155°C * Schutzklasse I Anwendungen * Geeignet für Geräte der Schutzklasse I
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Einbaustecker
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C22
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
16 A
Nennstrom UL/CSA:
20 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Plattenstärke:
2.5 mm
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
155 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.